Motion
IR45X50X25
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 25 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03877839
N° MFRIR45X50X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 25 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03877839
N° MFRIR45X50X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    25 mm

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement

Aperçu

Description du fabricant
IR45X50X25