Motion
30239

BRADY
30239

Étiquettes en polyester tout usage pour environnements difficiles pour imprimantes de base de 3 po - 0.5 po x 2 po Blanc
N° D’ARTICLE MI03878381
N° MFR30239
Prix155.76 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
30239

Étiquettes en polyester tout usage pour environnements difficiles pour imprimantes de base de 3 po - 0.5 po x 2 po Blanc
N° D’ARTICLE MI03878381
N° MFR30239
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
Prix155.76 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la zone imprimable
    1/2 po
  • Largeur de la zone imprimable
    2 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Auto-adhésif
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec l’imprimante
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes de transfert thermique
  • Matériel
    Polyester
  • Température de service maximale
    +110 °C °F
  • Température de service min.
    -70 °C °F
  • Nombre d’étiquettes
    3000
  • Technologie d’impression
    Transfert thermique
  • CUP_NON
    66282030239

Aperçu

Description du fabricant
THT-53-423-3 2.000 PO X 0.500 PO