Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur30 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne3/16 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurRouge
- Matériau du boîtierAluminium, acier inoxydable
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau de la ligneCorde métallique en acier inoxydable
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA, OSHA
- TypeCordage de sécurité autorétractable
- Connexion de l’unitéMousqueton