Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesSans silicone, compatible avec les écrans tactiles, poignet en tricot, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationMulti-industriel
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail MCR Safety NXG - Enveloppe en nylon noir de calibre 13 - Paume et bouts des doigts en polyuréthane (PU) noir
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMulti-industriel
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant9669 XL
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsMemphis
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieNXG
- Normes respectéesCE 2121
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451439669435
Aperçu
- Extérieur 100 % nylon de calibre 13
- Revêtement de la paume et des doigts et poignet 4”
- Bonne à excellente sensibilité tactile
- Excellent confort, ajustement et adhérence
- Score CE 2121
- Couleur : Noir
- Applications : assemblage, protection contre les peluches, fabrication, manipulation de petites pièces, usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire