Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.687 po
- Diamètre extérieur2.000 po
- Hauteur totale1.250 po
- Longueur totale2.000 po
- Largeur totale1.690 po
- Diamètre de l’arbre0,500 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique185.5 lbf
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSuper intelligent SS6U