Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56CZ
- Longueur du moteur sans arbre11.50 po
- Taille du cadre NEMA/IECZLS56CZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale16.74 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.24 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité85.8
- Type de boîtierTEFC
- Courant pleine charge sur le terrain70.00 A
- Type de cadreS56CZ
- Efficacité de la pleine charge85.80 %
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720347485
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - Basse tension
- Puissance du moteur2 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale2 hp
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreReconn.
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720347485
- Tension24 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
- La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
- La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.