Motion
M1125037.00

LEESON ELECTRIC
M1125037.00

Moteur à engrenages à arbre parallèle, 0.06 HP, 180 V, 30 tr/min, cadre 30 , TENV
N° D’ARTICLE MI03889585
N° MFRM1125037.00
Prix972.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1125037.00

Moteur à engrenages à arbre parallèle, 0.06 HP, 180 V, 30 tr/min, cadre 30 , TENV
N° D’ARTICLE MI03889585
N° MFRM1125037.00
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
Prix972.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Taille du cadre
    30
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Puissance du moteur
    0.06 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    180 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Rpm synchrone
    30 tr/min
  • CUP_NON
    691720091036
  • Tension
    180 V

Aperçu

Description du fabricant
M1125037.00,1/17HP,PZ5-30A,30RPM,
  • Rendement adapté pour un service continu.
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
  • Engrenages en acier usinés avec précision.
  • Boîte de conduits en option et supports de montage du moteur à engrenages PZ disponibles.