Motion
KK2S-01MS
Douille à usage général - 1/8 po BSPT, filetage mâle 1/8 – 28 , 145 psi PSI, taille de corps 5 mm, avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03892762
N° MFRKK2S-01MS
Prix10.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - 1/8 po BSPT, filetage mâle 1/8 – 28 , 145 psi PSI, taille de corps 5 mm, avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03892762
N° MFRKK2S-01MS
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
Prix10.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    5 mm
  • Poids
    9.1 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Type de connexion
    Filetage mâle
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1/8 dans BSPT, filetage mâle 1/8 – 28
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Matériau du joint
    Avec scellant
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK2S-01MS
  • Série de coupleurs S, type à usage général
  • Avec mécanisme de verrouillage du manchon (sauf KK2)
  • Zone d’entrée en vigueur : 3.8 à 82mm²
  • Poids : 6.1 à 87.7g
  • Fluides : air et eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté