Motion
H 312

SKF
H 312

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 55 mm, longueur totale de 47 mm, taille de filetage de M60x2
N° D’ARTICLE MI03896356
N° MFRH 312
Prix142.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 312

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 55 mm, longueur totale de 47 mm, taille de filetage de M60x2
N° D’ARTICLE MI03896356
N° MFRH 312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.1496 po
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Global Longueur  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.8504 po
  • Filetage Taille  
    M60x2
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    1312, 21312, 2212, 22212, C2212
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 12E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB12)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM12
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB12
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577008527

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR H 312 X 55