Motion
IP8G
Wide Linear Ball Bushing - IP Series, 0.5000 in Shaft Diameter, 1.2500 in Overall Length, 114 N Load Capacity, Open
N° D’ARTICLE MI03897334
N° MFRIP8G
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wide Linear Ball Bushing - IP Series, 0.5000 in Shaft Diameter, 1.2500 in Overall Length, 114 N Load Capacity, Open
N° D’ARTICLE MI03897334
N° MFRIP8G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    114 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    IP
  • Capacité de charge statique
    176 N

Aperçu

Description du fabricant
IP8G BRG