Motion
PLRN-2
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 2.0000 po, largeur de rouleau : 1.6875 po, diamètre du goujon : 0.8750 po, longueur du goujon : 2.0000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03899971
N° MFRPLRN-2
Prix87.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 2.0000 po, largeur de rouleau : 1.6875 po, diamètre du goujon : 0.8750 po, longueur du goujon : 2.0000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03899971
N° MFRPLRN-2
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
Prix87.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1620 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424977524

Aperçu

Description du fabricant
CONDUCTEUR PLRN-2 BRASSÉES