Motion
SRVR-12-01.X/5

HYDAC CORP
SRVR-12-01.X/5

Vanne à pointeau à compensation de pression - à action directe, 3000 psi, 15 gal/min, +212 °F, 1/2 NPTF, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03900895
N° MFRSRVR-12-01.X/5
Prix344.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SRVR-12-01.X/5

Vanne à pointeau à compensation de pression - à action directe, 3000 psi, 15 gal/min, +212 °F, 1/2 NPTF, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03900895
N° MFRSRVR-12-01.X/5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix344.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.07 po
  • Longueur totale
    4.92 po
  • Largeur totale
    1.77 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF

Détails

  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de clapet antiretour
    Avec clapet antiretour de dérivation
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20 %20(5).pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Trousse de joint
    555092
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère
  • Type
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
SRVR-12-01.X/5
  • Pour réguler la vitesse des charges indépendamment de la pression
  • Pour limiter la vitesse maximale de l’équipement de levage
  • Pour limiter le débit des circuits de commande d’huile dans le circuit principal et hors ligne
  • Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
  • Choix de cinq tailles pour une adaptabilité optimale au système
  • Installation peu encombrante
  • Version nickelée offerte en option (SRVR-10 à 16, SRVRP-10 et 12)

Vous pourriez également aimer