Motion
WCMX 08 04 12 R-53

SANDVIK
WCMX 08 04 12 R-53

Insert de perçage de type WCMX en carbure de qualité 1020 , en forme de trigon, cercle inscrit maximum de 12.7mm , épaisseur de 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI03907632
N° MFRWCMX 08 04 12 R-53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
WCMX 08 04 12 R-53

Insert de perçage de type WCMX en carbure de qualité 1020 , en forme de trigon, cercle inscrit maximum de 12.7mm , épaisseur de 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI03907632
N° MFRWCMX 08 04 12 R-53
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.1 mm
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    4.7625 mm

Détails

  • brise-croustilles
    53
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style d’insertion complète
    WCMX 08 04 12 R-53
  • Insérer le style
    WCMX
  • Qualité du fabricant
    1020
  • Matériel
    Carbure
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
WCMX 08 04 S R-56 235 INSERT