Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal2 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant662980103838
- MatérielZircone
- Rpm max.18100 tr/min
- Quantité du colis1.000
- Forme18R
- CUP_NON662980103838
Aperçu
- Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;