Spécifications
Dimensions
- Taille de la mècheI
- Taille du filetage externe5/16–18 po
- Taille du filetage interne#10 – 24
- Longueur0.312 po
- Taille de la prise5/16-18 po
Détails
- Type de pas de filetage externeGrossière
- Revêtement de finitionSimple
- Insérer le type de murMince
- Numéro de modèle de l’outil d’installation500-2
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes