Motion
00718OT3E213TF2

WEG ELECTRIC CORP
00718OT3E213TF2

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI03910113
N° MFR00718OT3E213TF2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718OT3E213TF2

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 213T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI03910113
N° MFR00718OT3E213TF2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00718OT3E213TF2