Motion
FR 100

Fantech
FR 100

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 2950RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912260
N° MFRFR 100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FR 100

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 2950RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912260
N° MFRFR 100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9-1/2 po
  • Hauteur totale
    7-7/8 po
  • Largeur totale
    9-1/2 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pcm
  • Courant du moteur
    0.18 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    120 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Vitesse
    2950 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
FR 100 VENTILATEUR D’ÉCHAPPEMENT EN LIGNE