Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant793950484036
- CUP_NON793950484036
Aperçu
- Indique le sens de rotation du moteur
- Déterminer la rotation d’un moteur sans contact, CAT III, 600V
- Les DEL indiquent l’orientation de la phase (dans le sens horaire ou antihoraire) et si chacune des trois phases est sous tension
- Boîtier durable à double moulage
- Pinces crocodiles faciles à utiliser avec mâchoires larges
- Comprend : testeur, câble, trois grandes pinces crocodiles à code de couleur, une pochette et une pile 9V