Motion
RHT10
Enregistreur de données de température/humidité - Étalonnage standard, température standard de -40 à 158 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI03912739
N° MFRRHT10
Prix109.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enregistreur de données de température/humidité - Étalonnage standard, température standard de -40 à 158 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI03912739
N° MFRRHT10
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
Prix109.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±3 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Batterie au lithium 3.6V et logiciel d’analyse compatible Windows® 98/2000/XP/Vista/7/8
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Enregistreur de données de température/humidité
  • Humidité relative
    0 à 100  %
  • Plage de température
    -40 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENREGISTREUR DE DONNÉES USB D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE RHT10
  • 32,000 lectures (16,000 pour chaque paramètre : humidité/température)
  • Taux d’échantillonnage des données sélectionnables : 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
  • Indication du point de rosée via le logiciel Windows® (inclus)