Motion
3201042
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.665 po, profondeur maximale de perçage de 1.89 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI03916727
N° MFR3201042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.665 po, profondeur maximale de perçage de 1.89 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI03916727
N° MFR3201042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2.6 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.665 po
  • Profondeur de perçage maximale
    1.89 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.63 po
  • Longueur totale
    4.57 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DSM-3D
  • Série
    CHAMDRILLJET
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201042 MPN 0630-189-075A-3D

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif