Motion
5992545
Insert de filetage externe 27ER-Style enduit de carbure TiCN/TiN classe IC250
N° D’ARTICLE MI03916764
N° MFR5992545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe 27ER-Style enduit de carbure TiCN/TiN classe IC250
N° D’ARTICLE MI03916764
N° MFR5992545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.63 mm
  • Longueur du bord de coupe
    27 mm
  • Pas de filetage externe
    5.5 à 6 mm
  • Cercle inscrit
    15.88 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    4.5 à 4
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    27ER T 60
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    27ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC250
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    60° Profil partiel

Aperçu

Description du fabricant
5992545 27ER T 60 IC250

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif