Motion
FAZ-D4/3-NA

Klockner Moeller
FAZ-D4/3-NA

Disjoncteur monté sur rail DIN - 4 A, 3 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI03916900
N° MFRFAZ-D4/3-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Klockner Moeller
FAZ-D4/3-NA

Disjoncteur monté sur rail DIN - 4 A, 3 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI03916900
N° MFRFAZ-D4/3-NA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    4 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
FAZ-D4/3-NA