Motion
PBUH-UH-100
2 Bloc de boulon d’oreiller Roulement UHMW plein - Alésage 1 po, matériau UHMW-PE
N° D’ARTICLE MI03917424
N° MFRPBUH-UH-100
Prix100.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Bloc de boulon d’oreiller Roulement UHMW plein - Alésage 1 po, matériau UHMW-PE
N° D’ARTICLE MI03917424
N° MFRPBUH-UH-100
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
Prix100.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    UHMW-PE
  • Matériau du boîtier
    UHMW-PE
  • Insérer le matériel
    UHMW-PE
  • Type de verrouillage
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    044861017142
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Série
    PBUH-UH
  • Normes respectées
    Approuvé par l’USDA, approuvé par la FDA
  • CUP_NON
    044861017142

Aperçu

Description du fabricant
PBUH-UH-100 ROULEMENT SOLIDE UHMW
  • L’unité entière est UHMW-PE
  • Approuvé par l’USDA et la FDA
  • Plage de température de -60° à 180° F
  • Idéal pour les applications de lavage dans des environnements humides ou difficiles ou lorsque les conditions sanitaires sont un facteur
  • Les roulements autolubrifiants résistent à la corrosion, aux chocs et à l’abrasion
  • Interchangeable avec la plupart des unités métalliques.