Motion
F2PH-BL-100
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917440
N° MFRF2PH-BL-100
Prix53.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917440
N° MFRF2PH-BL-100
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
Prix53.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Insérer le matériel
    52100 Acier chromé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861012703
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3153 lbf.
  • Série
    F2PH-BL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    044861012703

Aperçu

Description du fabricant
F2PH-BL-100 PRESSE ACIER-HVY, BILLE BRG
  • Boîtier deux pièces robuste avec fini plaqué antirouille
  • Le boîtier est serti ensemble aux trous de boulon
  • L'insert de roulement avec vis de pression 2 a une plus longue course intérieure pour un support de charge supplémentaire
  • La doublure en caoutchouc non conducteur extra épaisse corrige le désalignement jusqu’à 2° tout en réduisant le bruit et les vibrations.