Motion
PBSS-UH-062
Palier UHMW en acier 2 à boulon de bloc-poussoir - Alésage 5/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03917451
N° MFRPBSS-UH-062
Prix44.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier UHMW en acier 2 à boulon de bloc-poussoir - Alésage 5/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03917451
N° MFRPBSS-UH-062
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
Prix44.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    UHMW-PE
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    UHMW-PE
  • Type de verrouillage
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    044861016510
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Série
    PBSS-UH
  • Normes respectées
    Approuvé par l’USDA, approuvé par la FDA
  • CUP_NON
    044861016510

Aperçu

Description du fabricant
PBSS-UH-062 ACIER STNLS, ROULEMENT UHMW
  • Approuvé par l’USDA et la FDA
  • Pour les applications de lavage dans des environnements humides ou difficiles ou lorsque les conditions sanitaires sont un facteur
  • Les roulements autolubrifiants résistent à la corrosion, aux chocs et à l’abrasion
  • Unités de boîtier en deux pièces en acier inoxydable
  • Tolère de -60° à 180° F.