Motion
7316097

Tyrolit
7316097

Meule pour banc et socle - Dia. de la meule : 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03918226
N° MFR7316097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tyrolit
7316097

Meule pour banc et socle - Dia. de la meule : 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03918226
N° MFR7316097
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1/6 po

Détails

  • Application
    Meuleuse à matrice haute vitesse - coupe rapide, bonne durée de vie
  • Renseignements généraux
    Meuleuse à matrice haute vitesse - coupe rapide, bonne durée de vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
TT341555 4X1/16X3/8 T1 A36TBF GP
  • Oxyde d’aluminium
  • Haute vitesse
  • Fini fin
  • Sans bavure
  • Tubulure