Motion
7315991

Tyrolit
7315991

Meule pour banc et socle - Dia. de la meule : 3 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03918229
N° MFR7315991
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tyrolit
7315991

Meule pour banc et socle - Dia. de la meule : 3 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03918229
N° MFR7315991
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    1/6 po

Détails

  • Application
    Meuleuse à matrice haute vitesse - coupe rapide, bonne durée de vie
  • Renseignements généraux
    Meuleuse à matrice haute vitesse - coupe rapide, bonne durée de vie
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
34168758/20006721 3X1/16X3/8 T1 A36
  • Oxyde d’aluminium
  • Haute vitesse
  • Fini fin
  • Sans bavure
  • Tubulure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif