Motion
00536ES3ESA80MR

WEG ELECTRIC CORP
00536ES3ESA80MR

Moteur de scie à arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 80M , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03918804
N° MFR00536ES3ESA80MR
Prix1,610.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00536ES3ESA80MR

Moteur de scie à arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 80M , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03918804
N° MFR00536ES3ESA80MR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,610.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    80M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    20.51 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    107.83 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur compact avec cadre en fonte; Conçu pour une utilisation sur scie circulaire; scies à onglets; scies à tronçonner en métal; routeur; ponceuses à disques; fraiseuses à bois; imprégnation de polyester par immersion et cuisson; méthode d’équilibrage clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Scies circulaires, applications de pompage industrielles et commerciales, scies à pendule, machines de polissage, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :5, F#80M/MS, TR/MIN :3600, 208-230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Objectif défini
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    14.7 à 13.3 A;6.65 A
  • Courant de pleine charge
    6.65 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.00 %
  • Couple de pleine charge
    7.57 pi-lb;10.26 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00536ES3ESA80MR
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    6307 ZZ
  • CUP_NON
    7892304568781
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00536ES3ESA80MR 5H-3600-TEFC MOTEUR