Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille17/32 po
- Cannelure Longueur122.25 mm
- Angle Helix38 °
- Global Longueur168.28 mm
- Diamètre de la tige17/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Série2001G
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale rapide