Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe38.1 mm
- Usine Diamètre3/8 po
- Longueur totale82.55 mm
- Tige Diamètre9.53 mm
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures4
- SérieHGC-4C
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale