Spécifications
Dimensions
- Longueur totale61.91 mm
- Diamètre de la tige14.29 mm
- Longueur du filetage26.99 mm
- Taille du filetage1/4 – 18
Détails
- Chambre3-1/2
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- CrochetMoyen
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série965B
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT