Motion
PLR253-NG
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03919763
N° MFRPLR253-NG
Prix930.04 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03919763
N° MFRPLR253-NG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix930.04 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 po x 5 pi x 4-1/2 po
  • Hauteur
    4-1/2 po
  • Longueur
    5 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR253 ANTI-ÉCLABOUSSURES 4-1/2 PO VERT LIME D
  • La nouvelle formulation exclusive pour cochons est dotée d’une couche supérieure résistante aux déchirures et d’une couche inférieure flexible et collante qui scelle hermétiquement pour lisser les surfaces et bloquer les liquides
  • La hauteur supérieure est idéale pour contenir des bassins plus profonds de liquide et des débits plus importants
  • Les connecteurs à queue d’aronde intégrés créent un joint étanche et vous permettent de joindre autant de sections que vous le souhaitez sans pièces supplémentaires
  • Protection rapide lorsqu’un déversement important se dirige vers votre drain
  • Confine et détourne les fluides sans les absorber, ce qui facilite le nettoyage ou la remise en état
  • La couleur vert lime haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
  • Le matériau en polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
  • Les sections plus petites sont faciles à manipuler et à déployer
  • La digue réutilisable se nettoie facilement avec de l’eau et du savon