Spécifications
Dimensions
- Poids40.5 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport de scie à table roulante
- À utiliser avecScies de table
- MatérielAluminium
- CUP_NON028877583075
Aperçu
- La conception légère (33lbs) offre 20 % moins de poids à transporter que les autres supports mobiles concurrents
- La béquille robuste permet au support d’équilibrer en position verticale pour la mobilité et le rangement
- Les supports de fixation à connexion rapide se fixent à la scie pour un détachement facile du support pour le chargement et le déchargement
- La large base du support et les pieds arrière décalés offrent stabilité et soutien pour le contrôle de l'alimentation en produit
- Les pieds repliables avec leviers à dégagement rapide s’affaissent sous le support, minimisant ainsi la taille globale pour le transport
- La poignée rétractable à prise souple glisse vers l’extérieur, permettant à l’utilisateur de tirer confortablement la scie derrière lui avec du poids près du sol
- La construction en aluminium robuste résiste à des charges allant jusqu’à 200lbs
- Les grandes roues robustes peuvent facilement rouler sur les marches, les bordures et les débris sur le chantier
- Les pieds en caoutchouc empêchent le support de glisser sur des surfaces lisses
- La hauteur du plateau de table offre un positionnement idéal pour une grande variété d’applications de scie de table
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire