Motion
08834130643

NORTON ABRASIVES
08834130643

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922208
N° MFR08834130643
Prix11.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130643

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922208
N° MFR08834130643
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
Votre prix11.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834130643 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique et un grain nominal de 60 , avec un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1-1/2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée à l’enlèvement de matières lourdes.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130643

Aperçu

Description du fabricant
08834130643 MM-1515 1/4 SK 60 ARB MINI W