Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue5/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP80
- Description longueLa 08834130701 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 5/8 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée au mélange et au meulage sécurisés.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130701