Motion
08834130710

NORTON ABRASIVES
08834130710

Roue à rabat verrouillable – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922218
N° MFR08834130710
Prix14.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130710

Roue à rabat verrouillable – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922218
N° MFR08834130710
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
Prix14.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Description longue
    La 08834130710 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 240 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour la finition fine dans les applications sécurisées.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130710

Aperçu

Description du fabricant
08834130710 XX-0011 1/4-20THD 240 ARA MI