Motion
08834130724

NORTON ABRASIVES
08834130724

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922227
N° MFR08834130724
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130724

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922227
N° MFR08834130724
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
Prix23.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834130724 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour les applications de meulage agressives.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130724

Aperçu

Description du fabricant
08834130724 XX-2010 1/4-20THD 60 ARA MIN