Motion
08834130725

NORTON ABRASIVES
08834130725

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P80 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922228
N° MFR08834130725
Price$20.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130725

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P80 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922228
N° MFR08834130725
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
Votre prix20.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4-20 in
  • Wheel Diameter  
    2 in

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P80
  • Description longue
    La 08834130725 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée à la préparation de la surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130725

Aperçu

Description du fabricant
08834130725 XX-2010 1/4-20THD 80 ARA MIN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté