Motion
08834130753

NORTON ABRASIVES
08834130753

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922247
N° MFR08834130753
Prix28.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130753

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922247
N° MFR08834130753

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Description longue
    La 08834130753 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 320 , avec un diamètre de meule de 3 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour la finition ultrafine.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130753

Aperçu

Description du fabricant
08834130753 XX-3010 1/4-20THD 320 ARA MI