Motion
08834130760

NORTON ABRASIVES
08834130760

Roue à rabat montée – céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922254
N° MFR08834130760
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130760

Roue à rabat montée – céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922254
N° MFR08834130760
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
Votre prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834130760 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée au meulage agressif dans les espaces confinés.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130760

Aperçu

Description du fabricant
08834130760 MM-0011 1/4 SK 60 ARB MINI W