Motion
08834130807

NORTON ABRASIVES
08834130807

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922293
N° MFR08834130807
Prix27.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130807

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922293
N° MFR08834130807

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P320
  • Description longue
    La 08834130807 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P320 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour le raffinement de surface ultrafine.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130807

Aperçu

Description du fabricant
08834130807 MM-3010 1/4 SK 320 ARB MINI
  • Mélange d’oxyde d’aluminium de qualité supérieure durable pour un excellent taux de coupe sur les opérations de finition à basse pression
  • Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
  • Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
  • En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
  • Très fin pour la finition et le polissage du métal
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon