Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue5/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834131002 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 5/8 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée à la finition de précision.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834131002