Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP320
- Description longueLa 08834131013 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de P320 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le raffinement de surface ultra-fin.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834131013