Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain40
- Description longueLa 08834131027 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain 40 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée au meulage intensif sur les métaux durs.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834131027