Motion
08834132051

NORTON ABRASIVES
08834132051

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 40, diamètre de roue : 1-5/8 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922344
N° MFR08834132051
Prix11.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834132051

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 40, diamètre de roue : 1-5/8 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922344
N° MFR08834132051
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
Votre prix11.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, céramique
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834132051

Aperçu

Description du fabricant
08834132051 XX-1510 1/4-20 THD 40 ARB MI