Motion
08834135016

NORTON ABRASIVES
08834135016

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 80, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922386
N° MFR08834135016
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834135016

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 80, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922386
N° MFR08834135016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834135016 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée au meulage et au mélange haute performance sur les métaux durs.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834135016

Aperçu

Description du fabricant
08834135016 XX-3010 1/4-20 THD 80 ARB MI