Motion
08834135017

NORTON ABRASIVES
08834135017

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922387
N° MFR08834135017
Prix21.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834135017

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922387
N° MFR08834135017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834135017

Aperçu

Description du fabricant
08834135017 XX-3010 1/4-20 THD 120 ARB M