Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137230 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, idéale pour le meulage et le mélange lourds.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137230