Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137260 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 2 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, idéale pour l'enlèvement de copeaux lourds, le meulage et le mélange de soudure sur des matériaux durs.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834137260