Motion
08834137340

NORTON ABRASIVES
08834137340

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 60, diamètre de roue : 1-1/2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922456
N° MFR08834137340
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137340

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 60, diamètre de roue : 1-1/2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922456
N° MFR08834137340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834137340 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 1-1/2 pouces, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour le meulage haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137340

Aperçu

Description du fabricant
08834137340 MM-1510 1/4 SK 60 ARB MINI W